pias® önfúró csavar, D-fejű, peremmel és H kereszthornyos fejjel
pias, acél, feketére horg., D-fejű, H, peremmel
CSAV-ÖNF-DF-PER-H2-(A2S)-4,2X16

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Fúrás, menetmetszés és becsavarozás – mindez egy lépésben
Ezért jelentősen kevesebb idő és erőfeszítés szükséges
Pontos furatátmérő mindegyik csavarkötéshez
- Minimális menettűrést eredményez
- Mindig optimális kapcsolat
Kiküszöböli a szerelési hibákat
- A rápréselt perem által a felületi nyomás csökken, ezért az átszakadás veszélye minimálisra redukálható
- A szorítóerő a használata során kb. 100 N, becsavarás mélységhatárolóval, ha szükséges
- Az önfúró csavarokat a megfelelő fúrócsavarozóval (pl. mélységbeállító ütközővel ellátott akkus fúrócsavarozó) kell becsavarozni
- Ütvecsavarozó nem használható
- Az önfúró csavarokat az alkatrész felületére merőlegesen kell rögzíteni
A horganyzott önfúró csavarok olyan helyen használhatók, ahol nedvesség nem várható.
Építési engedéllyel rendelkező kötőelemeknél az engedélyt, különösen a 2. részt (Különleges előírások), mindig be kell tartani.
Adatlapok(X)
Önfúró csavar műanyagok vagy vékony fémlemezek felfogatásához, fém aljzatkonstrukcióra.
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Feketére horganyzott |
Névleges átmérő (d1) | 4.2 mm |
Hosszúság (l1) | 16 mm |
Fejátmérő (dk) | 11.0 mm |
Fejhossz (k1) | 2.6 mm |
Fúróhegy hossza (lp) | 3.7 mm |
Egyéb szabvány | Vállalati szabvány |
Fej típusa | D-fejű, karimás |
Belső meghajtó | PH2 |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Min. ajánlott alépítmény-vastagság | 1.5 mm |
Átfúrandó anyagvastagság max. (fém) | 3.5 mm |
Max. rögzítési vastagság (lB) | 9 mm |
Ajánlott min./max. megmunkálási fordulatszám (üresjárat) | 1700-2500 Ford/perc |
RoHS megfelelőség | Igen |